Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M16
Cod. Produttore
GKY-M16
Cod. EAN
8016692568812

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Installazioni sicure
  • Serie: CEGKY-M16
  • Durata: Alta affidabilità
  • Forma: Occhiello
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore giallo, progettato per connessioni affidabili su conduttori con sezione da 12 a 10 AWG. La flangia ha una forma anulare, mentre la bussola è corta per facilitare l’installazione in spazi ridotti. La filettatura metrica di collegamento è M16, garantendo una connessione stabile e sicura. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e isolamento durevole. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il CEGKY-M16, un capocorda rinforzato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Di colore giallo, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Realizzato con materiali resistenti, il CEGKY-M16 è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Con questo capocorda, avrai la certezza di un'installazione sicura e duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo 16mm per connessioni elettriche