Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M10
Cod. Produttore
GKY-M10
Cod. EAN
8016692570501

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Connessione: sicura e duratura
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Costruzione: robusta
  • Prestazioni: eccellenti
  • Serie: CEGKY-M10
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore giallo, dotato di forma anulare della flangia e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M10, adatto per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e resistente. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-M10 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La sua costruzione robusta offre prestazioni eccellenti, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il CEGKY-M10 per una soluzione efficace e di alta qualità nelle tue installazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo occhiello vite 10mm elettrico industriale