Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M14
Cod. Produttore
GKY-M14
Cod. EAN
8016692570891

Informazioni di prodotto

Il CEGKY-M14 offre soluzioni efficienti per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design rinforzato
  • Identificazione rapida con colore giallo vivace
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Ottimizzazione dei consumi grazie a collegamenti stabili
Il CEGKY-M14 è un capocorda rinforzato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con un vivace colore giallo, questo prodotto si distingue per la sua visibilità e facilita l'identificazione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una durata eccezionale e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche, il CEGKY-M14 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie connessioni.

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm²

gamma AWG

12

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

giallo

isolamento

PA

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda rinforzato giallo ad alta visibilità per connessioni elettriche sicure e durature