Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-U8
Cod. Produttore
GKY-U8
Cod. EAN
8016692571133

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Forcella a vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Eccellente
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEGKY-U8
Capocorda rinforzato di colore giallo con isolamento in PA, progettato per collegamenti elettrici affidabili. La flangia è a forma di stampo per forcella con bussola corta, adatta per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG e filettatura metrica da 8 mm. Questo capocorda garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-U8 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una facile installazione grazie alla sua forcella a vite. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando performance durature e una protezione ottimale. Scegli il CEGKY-U8 per le tue esigenze di cablaggio e goditi la tranquillità di un prodotto robusto e efficace.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo forcella vite 8mm elettrico