Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-U3.5
Cod. Produttore
GKY-U3.5
Cod. EAN
8016692570860

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Colore: Giallo
  • Fissaggio: Forcella a vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Superiore
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEGKY-U3.5
Capocorda rinforzato di colore giallo con isolamento in PA, progettato per il collegamento tramite vite con forma a forcella. Adatto per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG, presenta una bussola corta e una filettatura metrica da 3,5 mm. Questo accessorio garantisce una connessione sicura e affidabile negli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEGKY-U3.5 è un capocorda rinforzato di colore giallo, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una facile installazione grazie al design con forcella a vite. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Scegli il CEGKY-U3.5 per un collegamento elettrico sicuro e robusto.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo forcella vite 3,5mm uso elettrico