Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-PP12/25
Cod. Produttore
BKY-PP12/25
Cod. EAN
8016692569925

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo punta: Piatta
  • Materiale: Rinforzato
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Uso: Professionale
  • Serie: CEBKY-PP12/25
Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore blu, dotato di puntale piatto e bussola corta. Progettato per conduttori con sezione da 1,5 mm² (AWG 16-14), garantisce una connessione sicura e affidabile per applicazioni elettriche. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale assicura resistenza meccanica e facilità di installazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rinforzato blu con punta piatta, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata, rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

2,4 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu punta piatta 13x2,4 mm per cablaggio industriale