Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-PP12
Cod. Produttore
BKY-PP12
Cod. EAN
8016692568942

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo punta: Piatta
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Connessioni sicure
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CEBKY-PP12
Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore blu, progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori con sezione da 1,5 mm² (AWG 16-14). La flangia presenta una forma a puntale tondo mentre la bussola è corta, garantendo un’ottima stabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-PP12 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con la sua punta piatta, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il CEBKY-PP12 offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli questo capocorda per migliorare le tue installazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu punta piatta 13x3 mm uso elettrico