Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-PP16/23
Cod. Produttore
BKY-PP16/23
Cod. EAN
8016692569611

Informazioni di prodotto

  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Colore: blu
  • Punta: piatta 17,2
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: professionale
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Serie: CEBKY-PP16/23
  • Prestazioni: ottimali e durature
Capocorda con isolamento in PA di colore blu, dotato di puntale piatto e bussola corta. Progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14), garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rinforzato in blu con punta piatta 17,2, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Ideale per applicazioni professionali, questo capocorda è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature in ogni situazione.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

2,2 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu punta piatta 17,2mm per cablaggio industriale