Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-P10
Cod. Produttore
BKY-P10
Cod. EAN
8016692569581

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo punta: P
  • Materiale: Rinforzato
  • Connessione: Affidabile
  • Applicazione: Alta prestazione
  • Durata: Superiore
  • Serie: CEBKY-P10
  • Uso: Professionale
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore blu, progettato per conduttori AWG da 16 a 14. Presenta un puntale tondo e una bussola di forma corta, ideale per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. La combinazione di materiali e design assicura durata e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rinforzato blu Punta P, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori. Il design robusto garantisce una connessione sicura e affidabile, perfetta per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Con il suo colore blu distintivo, questo capocorda non solo è funzionale, ma si integra anche esteticamente nei tuoi progetti elettrici. Scegli l'affidabilità e la qualità per i tuoi lavori.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,9 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu punta 10mm per cablaggio elettrico