Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-P8
Cod. Produttore
BKY-P8
Cod. EAN
8016692569239

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo punta: P
  • Materiale: Robusto
  • Finitura: Resistente usura
  • Uso: Connessioni sicure
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: CEBKY-P8
Capocorda rinforzato con puntale tondo di colore blu, realizzato in materiale isolante PA. Progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori con sezione compresa tra 1,5 mm² (AWG 16) e 2,5 mm² (AWG 14). La bussola corta garantisce una saldatura sicura e una facile installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento resistente e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-P8 è un capocorda rinforzato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e durature. La sua finitura blu non solo offre un aspetto elegante, ma resiste anche all'usura nel tempo. Realizzato in materiale robusto, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La punta P assicura un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,9 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu punta P 8mm per elettrico