Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M3
Cod. Produttore
BKY-M3
Cod. EAN
8016692651897

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Occhiello a vite
  • Applicazione: Elettrica
  • Struttura: Robusta
  • Serie: CEBKY-M3
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Condizioni impegnative
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore blu, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per filettature metriche da 3 mm, è adatto per conduttori con sezione AWG da 16 a 14. Questo capocorda garantisce una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-M3 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua struttura robusta e l'occhiello a vite lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un componente di alta qualità, in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Scegliere il CEBKY-M3 significa optare per un capocorda che combina resistenza e funzionalità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu occhiello vite 3mm elettrico industriale