Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-U5
Cod. Produttore
BKY-U5
Cod. EAN
8016692569345

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Connessione: Forca a vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata
  • Montaggio: Semplice
  • Serie: CEBKY-U5
Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore blu, progettato per connessioni affidabili su conduttori AWG da 16 a 14. La flangia a forma di forchetta garantisce un fissaggio sicuro mediante vite, mentre la bussola corta facilita l'installazione in spazi ristretti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-U5 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La sua struttura robusta e il design con forca a vite assicurano un montaggio semplice e una perfetta conduzione elettrica. Scegli il CEBKY-U5 per prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu forca vite 5mm elettrico industriale