› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda rinforzato blu forcella vite 3mm elettrico industriale

Cod. Rexel CEBKY-U3
Cod. Produttore BKY-U3
Cod. EAN 8016692569734

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Metodo fissaggio: Forc. vite
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Superiore
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEBKY-U3

Descrizione del prodotto

Capocorda rinforzato di colore blu con isolamento in PA, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La forma della flangia è a stampo per forcella, mentre la bussola presenta una forma corta. Adatto per conduttori con sezione AWG compresa tra 16 e 14, con filettatura metrica da 3 mm. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nel collegamento dei cavi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-U3 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una facile installazione grazie alla sua design per forc. vite. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Capocorda rinforzato blu forcella vite 3mm elettrico industriale