Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M4
Cod. Produttore
BKY-M4
Cod. EAN
8016692569307

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Occhiello a vite
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Applicazioni: Elettriche
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEBKY-M4
  • Materiale: Alta qualità
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore blu, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per connessioni con filettatura metrica M4, adatto per conduttori solidi con sezione compresa tra 16 e 14 AWG. Questo accessorio elettrico garantisce una connessione affidabile e sicura, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-M4 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua struttura robusta e l'occhiello a vite offrono una presa eccellente, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Questo prodotto è essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nelle proprie installazioni. Con il CEBKY-M4, ogni progetto elettrico avrà una base solida e sicura.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu occhiello vite 4mm per applicazioni elettriche