› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda rinforzato blu occhiello vite 3,5mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEBKY-M3.5
Cod. Produttore BKY-M3.5
Cod. EAN 8016692659480

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Occhiello a vite
  • Serie: CEBKY-M3.5
  • Materiale: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il capocorda rinforzato con occhiello e vite presenta un isolamento in poliammide di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La forma anulare della flangia e la bussola corta assicurano un montaggio semplice e stabile. È adatto per conduttori con misura filettatura metrica da 3,5 mm e supporta una gamma di sezioni AWG da 16 a 14, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il capocorda rinforzato blu con occhiello a vite CEBKY-M3.5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda offre prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Il suo design intuitivo facilita l'installazione, mentre il colore blu lo rende facilmente identificabile. Perfetto per chi cerca robustezza e funzionalità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Capocorda rinforzato blu occhiello vite 3,5mm per cablaggio elettrico