Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M12
Cod. Produttore
BKY-M12
Cod. EAN
8016692569499

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Fissaggio: Occhiello a vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEBKY-M12
  • Affidabilità: Duratura
Capocorda rinforzato con isolamento in poliammide di colore blu, dotato di forma anulare per la flangia e bussola corta. Progettato per filettatura metrica M12, adatto a conduttori con sezione AWG da 16 a 14. Questo capocorda garantisce una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKY-M12 è un capocorda rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche, grazie alla sua robustezza e affidabilità. La sua configurazione con occhiello a vite facilita l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Realizzato con materiali di alta qualità, il CEBKY-M12 rappresenta una soluzione pratico ed efficiente per le tue esigenze elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato blu occhiello vite 12mm per cablaggio elettrico