Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M5
Cod. Produttore
BKY-M5
Cod. EAN
8016692569529

Informazioni di prodotto

Il CEBKY-M5 garantisce un cablaggio sicuro e duraturo con un design robusto e materiali resistenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’occhio per vite
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale rinforzato per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Minori interventi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
Il CEBKY-M5 è un capocorda rinforzato di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in resistente materiale blu, questo capocorda presenta un occhio per vite, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili anche in condizioni impegnative. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, il CEBKY-M5 rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio.

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PA

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda rinforzato blu con occhio per vite per cablaggio elettrico professionale