Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-U3.5
Cod. Produttore
RKY-U3.5
Cod. EAN
8016692570303

Informazioni di prodotto

Il CERKY-U3.5 offre un collegamento elettrico sicuro e duraturo, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura rinforzata
  • Risparmio di tempo con il fissaggio a vite rapido
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Efficienza energetica garantita da un contatto ottimale
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
Il CERKY-U3.5 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando prestazioni ottimali. Scegli CERKY-U3.5 per un collegamento elettrico efficiente e sicuro.

misura filettatura di collegamento metrica

3.5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

gamma AWG

22 14

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PA

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda rinforzato rosso con forcella e vite per collegamenti elettrici sicuri e duraturi