Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKY-M6/1
Cod. Produttore
BKY-M6/1
Cod. EAN
8016692569567

Informazioni di prodotto

Il capocorda CEBKY-M6/1 garantisce connessioni elettriche sicure e durature, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con viti da 6mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e preciso
  • Costruzione robusta per una maggiore durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure per una migliore efficienza energetica
  • Affidabilità in applicazioni industriali e domestiche
  • Materiale di alta qualità che assicura prestazioni costanti
Il CEBKY-M6/1 è un capocorda rinforzato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e durature. Realizzato in un elegante colore blu, è compatibile con viti da 6mm, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una resistenza superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali e domestiche. Scegli il CEBKY-M6/1 per un prodotto affidabile e performante.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PA

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda rinforzato blu compatibile vite 6mm per applicazioni industriali e domestiche