Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-M3.5/1
Cod. Produttore
RKY-M3.5/1
Cod. EAN
8016692570334

Informazioni di prodotto

Il CERKY-M3.5/1 garantisce connessioni elettriche sicure e durature, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con viti da 3,5 mm
  • Materiali resistenti che assicurano affidabilità e durata
  • Riduzione dei tempi di lavoro per una maggiore efficienza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che migliorano la sicurezza dell’impianto
  • Minore rischio di guasti e manutenzione
  • Possibile risparmio energetico dovuto a connessioni ottimali
Il CERKY-M3.5/1 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente in applicazioni elettriche. La sua compatibilità con viti da 3,5 mm lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. La robustezza e l'affidabilità di questo capocorda lo rendono una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

3.5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm²

gamma AWG

22

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PA

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda rinforzato rosso compatibile viti 3,5 mm per connessioni elettriche sicure e durature