Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA70-M12
Cod. Produttore
CA70-M12
Cod. EAN
8016692090092

Informazioni di prodotto

CAPOC.PER RETI DI TERRA SEZ.63MMQ - VITE 12
Capocorda per reti di terra in rame stagnato, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Il prodotto presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e una forma anulare della flangia, ideale per applicazioni elettriche con conduttori multifilari di classe 2. La filettatura metrica di collegamento è di misura 12 mm, assicurando una perfetta compatibilità con componenti standard. La superficie stagnata offre protezione contro l’ossidazione, migliorando la durata nel tempo e l’efficienza del collegamento elettrico. Questo capocorda è specificamente realizzato per sezioni di 63 mmq, ottimizzando la distribuzione della corrente nelle reti di messa a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA70-M12 è un capocorda progettato per reti di terra con una sezione di 63 mmq, realizzato in rame di alta qualità. La sua flangia ha una forma anulare, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Con una filettatura di collegamento metrica di 12 mm, questo capocorda offre un'installazione semplice e affidabile. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore protezione, assicurando durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda rame stagnato 63mmq filettatura M12 reti terra