Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-PP14
Cod. Produttore
RN-PP14
Cod. EAN
8016692037493

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Finitura: punt pia
  • Materiale: resistente
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Applicazioni: prestazioni elevate
  • Installazione: facile
  • Durata: elevata
  • Serie: CERN-PP14
Capocorda lastra senza isolamento con puntale tondo e bussola corta, adatto per conduttori massicci di sezione compresa tra 1,5 mmq (AWG 22-16). Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e precisione. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e una perfetta conduzione del segnale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-PP14 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre una sezione di 1,5 mmq, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La finitura punt pia assicura un'ottima presa e facilità di installazione. Questo capocorda è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra punt pia 1,5 mmq alta qualità installazioni elettriche