Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-P12
Cod. Produttore
GN-P12
Cod. EAN
8016692037448

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Condizioni impegnative
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Serie: CEGN-P12
  • Uso: Professionisti elettrici
Capocorda da lastra con puntale tondo, progettato per conduttori di sezione 6 mm², adatto per cavi AWG da 12 a 10. La bussola ha una forma corta, ideale per connessioni compatte e affidabili. Realizzato senza isolamento, questo capocorda garantisce un collegamento elettrico sicuro e stabile, particolarmente indicato per applicazioni che richiedono una connessione diretta e resistente. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione su conduttori massicci, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La capocorda da lastra CEGN-P12 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una sezione di 6 mmq per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design pratico la rendono ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e durabilità nelle loro installazioni.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra 6mmq P12 per applicazioni elettriche industriali