Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-P16
Cod. Produttore
A5-P16
Cod. EAN
8016692039343

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25mmq
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Serie: A-P
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Brasatura: Lega d’argento
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Resistenza: Alta meccanica
  • Compatibilità: Attacco piatto
Capocorda a puntale con sezione da 25 mm², progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. La forma del puntale è tonda, mentre la bussola è corta, ottimizzando l’installazione su conduttori di sezione specifica. Questo capocorda è privo di isolamento, adatto per applicazioni in cui è richiesta una connessione diretta e robusta. Ideale per l’uso con conduttori rigidi, offre una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie A-P sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione ad apparecchiature munite di attacco piatto con piastrina mobile. Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Larghezza puntale piatto

7 mm

gamma AWG

4 ... 4

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Capocorda a puntale rame 25mmq passo 16mm per connessioni elettriche industriali

€ 0,9429 x 1 pz.
(pz.)