Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-PP12
Cod. Produttore
GP-PP12
Cod. EAN
8016692121697

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo vivace
  • Materiale: halogen free
  • Isolamento: tipo PC
  • Gamma AWG: 4.0 - 6.0
  • Forma flangia: stampo per perno
  • Forma bussola: corta
  • Serie: CEGP-PP12
  • Visibilità: alta
Il capocorda isolato realizzato in materiale PC garantisce un'ottima resistenza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il colore giallo dell'isolamento facilita l'identificazione del prodotto, mentre la forma della flangia a puntale piatto assicura un collegamento stabile e affidabile. Questo capocorda è progettato per conduttori con sezione compresa tra 12 e 4 AWG, offrendo versatilità nelle applicazioni. La bussola corta migliora la praticità di installazione, mentre l'assenza di alogeni nell'isolamento contribuisce a una maggiore sicurezza ambientale e riduzione dei rischi in caso di incendio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-PP12 è un connettore di alta qualità, realizzato in materiale halogen free, che garantisce sicurezza e affidabilità. Con un isolamento di tipo PC e una forma della flangia progettata come stampo per perno, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. Il suo colore giallo vivace non solo offre visibilità, ma facilita anche l'identificazione. Con una gamma AWG da 4.0 a 6.0, è perfetto per diverse esigenze di connessione. La forma corta della bussola assicura una perfetta integrazione nei tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

4 mm

gamma AWG

12 ... 4

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Connettore halogen free giallo puntina piatta 13,3x4 per elettrico