Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-PP12
Cod. Produttore
RN-PP12
Cod. EAN
8016692037462

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 1,5 mmq
  • Materiale: resistente
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Design: robusto e funzionale
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: CERN-PP12
  • Prestazioni: ottimali
  • Durabilità: elevata
Capocorda lastra a punta piatta da 1,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La forma della flangia è a puntale tondo, mentre la bussola è corta, ottimizzando l’installazione su conduttori di sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Questo capocorda non è isolato, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una buona conducibilità e resistenza meccanica. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-PP12 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre prestazioni ottimali per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 1,5 mmq lo rende ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con un design robusto e funzionale, questo capocorda è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nei propri progetti elettrici. Scegliere il CERN-PP12 significa optare per un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra punt pia 1,5 mmq per cablaggio elettrico