Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-PP12/1
Cod. Produttore
RN-PP12/1
Cod. EAN
8016692037479

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Resistente
  • Tipo: Capocorda lastra
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile
  • Finitura: Precisa
  • Serie: CERN-PP12/1
  • Uso: Professionale
Capocorda in lastra con puntale tondo, progettato per conduttori da 1,5 mm² con gamma AWG da 22 a 16. La bussola corta garantisce un collegamento affidabile senza isolamento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Realizzato per un utilizzo efficiente su conduttori massicci, offre una soluzione robusta e compatta per connessioni elettriche di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-PP12/1 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per l'uso in applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Con una sezione di 1,5 mmq, offre una capacità di conduzione ottimale. La sua finitura precisa e il design robusto lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra punt pia 1,5 mmq per connessioni elettriche professionali