Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVP-PP12/19
Cod. Produttore
VP-PP12/19
Cod. EAN
8016692071374

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Verde
  • Forma: Punto piatto
  • Serie: CEVP-PP12/19
  • Installazione: Precisa e affidabile
  • Sicurezza: Alta protezione
  • Sostenibilità: Eco-friendly
  • Consigliata: Quantità 100
Il prodotto CEVP-PP12/19 è un cappuccio isolante realizzato in materiale PC, caratterizzato da un isolamento privo di alogeni che garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Presenta una forma della flangia a puntale tondo e una bussola corta, progettata per un utilizzo con conduttori di dimensioni comprese tra 24 e 20 AWG. L’isolamento è di colore verde, offrendo un’identificazione visiva immediata. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, protezione contro le interferenze e un’ottima resistenza meccanica e termica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEVP-PP12/19, un capolavoro della gamma di materiali elettrici. Realizzato in un innovativo materiale halogen free, questo prodotto verde è progettato per garantire sicurezza e sostenibilità. La sua forma a punto piatto lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta un'installazione precisa e affidabile. Scegliere il CEVP-PP12/19 significa optare per un prodotto che unisce performance e rispetto per l'ambiente, perfetto per i tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

1,9 mm

gamma AWG

24 ... 20

sezione nominale

0,2 ... 0,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free verde punto piatto 12,4x1,9 per cablaggio industriale