Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-P8
Cod. Produttore
CRP-P8
Cod. EAN
8016692130828

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Design: punto tondo
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Durata: elevata
  • Serie: CECRP-P8
  • Uso: professionale
Capocorda isolato di colore rosso, con puntale tondo e bussola corta, realizzato in materiale PC (policarbonato) autoestinguente e privo di alogeni. Progettato per conduttori solidi con sezione compresa tra 0,25 e 1,5 mm² (AWG 22-16). Il capocorda garantisce un inserimento completo dei fili conduttori nella ghiera, la cui superficie interna è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza alla trazione dopo la crimatura. Adatto per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, con una temperatura di esercizio massima di 105°C e tensione fino a 600V in impianti civili e 1000V in segnaletica e apparecchi. Progettato per un crimpaggio rapido e affidabile con appositi utensili di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-P8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda presenta un design a punto tondo e una finitura di colore rosso, che ne facilita l'identificazione. Ideale per applicazioni elettriche, il CECRP-P8 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso punto tondo P8mm per applicazioni elettriche