Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-P10
Cod. Produttore
CRP-P10
Cod. EAN
8016692130804

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Punta: tonda
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura
  • Installazione: semplice
  • Durata: elevata
  • Serie: CECRP-P10
Capocorda isolato a catena di colore rosso con puntale tondo, progettato per l'uso con conduttori in rame massicci di sezione compresa tra 0,25 e 1,5 mm² (AWG 22-16). L'isolamento è realizzato in materiale plastico PC autoestinguente e privo di alogeni, che garantisce una protezione sicura e duratura. La forma corta della bussola e la superficie interna rigata migliorano il contatto elettrico e la resistenza meccanica della connessione. Ideale per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, offre un'installazione rapida e affidabile con attrezzature specifiche. Colore rosso per una facile identificazione delle sezioni di cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-P10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda presenta una finitura rossa che ne facilita l'identificazione. La punta tonda assicura un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Perfetto per professionisti e appassionati del settore, il CECRP-P10 offre prestazioni eccellenti e durata nel tempo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso punta tonda P=10mm per cablaggio elettrico