Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-PP12
Cod. Produttore
CRP-PP12
Cod. EAN
8016692130026

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Punta: piatta
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: CECRP-PP12
  • Quantità consigliata: 2000
Il capocorda isolato modello CECRP-PP12 è progettato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche, specificamente per conduttori in rame con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Presenta un isolamento in materiale plastico autoestinguente di colore rosso, realizzato in policarbonato (PC), che garantisce una protezione sicura e durevole. La flangia è di forma puntale tondo mentre la bussola è corta, ottimizzata per un inserimento completo e affidabile dei fili conduttori. La superficie interna del cilindro è rigata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza alla trazione. Questo capocorda è adatto per applicazioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchiature, con una temperatura massima di esercizio di 105°C. La costruzione in rame elettrolitico stagnato assicura elevata conduttività e resistenza all’ossidazione. È ideale per crimpature rapide e affidabili con utensili specifici indicati nelle istruzioni di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-PP12 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda presenta un colore rosso distintivo che facilita l'identificazione. La sua punta piatta permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliere il CECRP-PP12 significa optare per prestazioni elevate e durata nel tempo, assicurando un funzionamento ottimale in ogni situazione.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda concentrico rosso punta piatta 12,8x3 mm per cablaggio elettrico