Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-PP12/19
Cod. Produttore
RP-PP12/19
Cod. EAN
8016692123486

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso brillante
  • Materiale: Senza alogeni
  • Tipo: Cappuccio puntale
  • Forma: Piatto
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERP-PP12/19
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Uso: Installazioni elettriche
Il capocorda isolato rosso è realizzato in materiale PC senza alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per conduttori con sezione AWG da 22 a 16, presenta un puntale piatto e una bussola corta per un'installazione rapida e affidabile. L'isolamento di colore rosso assicura un'eccellente identificazione visiva, mentre la forma tonda del puntale facilita il collegamento stabile e duraturo nelle applicazioni elettriche. Questo capocorda è ideale per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-PP12/19 è un cappuccio di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale senza alogeni, offre una soluzione sicura e affidabile. Il suo colore rosso brillante non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione visiva. Questo cappuccio è ideale per chi cerca un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità, rendendolo un'ottima scelta per le installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Cappuccio halogen free rosso puntale piatto 13,2x1,9 per installazioni elettriche