Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-PP12
Cod. Produttore
RP-PP12
Cod. EAN
8016692121482

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Cap punt. piatto
  • Visibilità: Alta
  • Serie: CERP-PP12
  • Uso: Ambiente elettrico
  • Caratteristica: Innovativo
  • Impatto ambientale: Ecologico
Il CERP-PP12 è un cappuccio isolante realizzato in materiale PC di alta qualità, caratterizzato da un isolamento privo di alogeni che garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Il prodotto presenta un colore rosso vivace per un facile riconoscimento e identificazione. La forma della flangia è a puntale tondo, mentre la bussola è corta, ottimizzando l’installazione su conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e una protezione efficace dei collegamenti, assicurando durata e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-PP12 è un cap altamente innovativo, realizzato in materiale halogen free, garantendo una sicurezza superiore. La sua vivace colorazione rossa non solo offre visibilità, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Progettato per le esigenze moderne, il CERP-PP12 rappresenta una scelta ecologica e responsabile per i professionisti del settore. Scegliere questo prodotto significa optare per qualità e rispetto dell'ambiente.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

per connessioni resistenti alla trazione

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Cap Halogen Free Rosso Puntale Piatto 12,8x3 mm Installazione Elettrica