Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-PP12
Cod. Produttore
CGP-PP12
Cod. EAN
8016692124452

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda concavo
  • Colore: Giallo
  • Forma: Punzone piatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Applicazione: Progetti elettrici
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: CECGP-PP12
Capocorda isolato di colore giallo, progettato per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (12-10 AWG). Il corpo isolante è realizzato in materiale plastico autoestinguente senza alogeni (PC) che garantisce la totale inserzione dei fili nel corpo del capocorda. La flangia presenta un puntale piatto e la bussola ha una forma corta, assicurando una connessione affidabile e resistente. Questo capocorda è indicato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche, con una temperatura massima di esercizio di 105°C. Adatto per l'uso con fili di rame, è progettato per essere applicato con attrezzature di crimpatura specifiche per garantire un fissaggio rapido e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il capocorda conc. giallo pun. piatto P, un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design concavo e il colore giallo lo rendono facilmente identificabile, garantendo un'installazione semplice e veloce. Adatto per vari progetti elettrici, questo capocorda è la scelta ideale per chi cerca durabilità e prestazioni elevate.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

4 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concavo giallo punzone piatto 13,3x4 mm per cablaggio elettrico