Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-PP12
Cod. Produttore
CBP-PP12
Cod. EAN
8016692128375

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda blu punt. piatto
  • Materiale: Resistente
  • Finitura: Blu
  • Tipo punta: Piatta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Quantità consigliata: 1750
  • Serie: CECBP-PP12
  • Affidabilità: Alta qualità
Capocorda isolato di colore blu, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Presenta un puntale piatto con flangia tonda e una bussola corta in materiale PC halogen free, che garantisce un inserimento totale dei fili conduttori nel corpo del capocorda. La superficie interna della bussola è rifilata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza meccanica della crimpatura. Ideale per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, offre una connessione rapida, affidabile e sicura, resistente all’ossidazione grazie alla placcatura elettrolitica. Compatibile con strumenti di crimpatura specifici per un’installazione precisa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-PP12 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda presenta una finitura blu e una punta piatta, ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Scegli il CECBP-PP12 per prestazioni superiori e durata nel tempo, assicurando così un funzionamento ottimale dei tuoi impianti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

3,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu punta piatta 12,8x3 mm per impianti elettrici