Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-PP12
Cod. Produttore
BP-PP12
Cod. EAN
8016692123455

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Blu
  • Forma: Puntino piatto
  • Dimensioni: 12 mm
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEBP-PP12
  • Applicazioni: Versatili
  • Protezione: Sicura e sostenibile
Il prodotto è un capocorda isolato di colore blu realizzato in policarbonato, privo di alogeni per garantire una maggiore sicurezza in caso di incendio. Presenta un puntale piatto con flangia di forma tonda e una bussola corta, ideale per l’utilizzo con conduttori di sezione compresa tra 16 e 14 AWG. Questo capocorda è progettato per offrire un collegamento elettrico affidabile e duraturo, con un isolamento resistente e sicuro, adatto a diverse applicazioni nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-PP12, un cap altamente versatile e innovativo. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto blu offre una soluzione sicura e sostenibile per le tue esigenze elettriche. La sua forma a puntino piatto lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'ottima performance e affidabilità. Scegli il CEBP-PP12 per un connubio perfetto di funzionalità e design, che si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

3,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Cap Halogen Free Blu Puntino Piatto 12,8x3,5 Elettrico Industria