Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-PP16/25
Cod. Produttore
BP-PP16/25
Cod. EAN
8016692154718

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Blu
  • Design: Punto piatto 17
  • Serie: CEBP-PP16/25
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Sicurezza: Massima
  • Prestazioni: Superior
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Presenta un puntale piatto con forma della flangia tonda e una bussola corta, adatto per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento resistente e compatibilità con conduttori solidi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBP-PP16/25, un capolavoro di innovazione elettrica. Questo prodotto è realizzato in materiale halogen free, garantendo la massima sicurezza e rispetto per l'ambiente. La sua vivace colorazione blu e il design a punto piatto da 17 lo rendono non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità, il CEBP-PP16/25 si distingue per la sua qualità e prestazioni superiori. Un'eccellente scelta per i tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

2,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu punto piatto 17x2,5 per cablaggio industriale