Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-PP12/25
Cod. Produttore
BP-PP12/25
Cod. EAN
8016692128207

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen Free
  • Tipo punto: Piatto
  • Serie: CEBP-PP12/25
  • Sicurezza: Alta resistenza
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Normative: Conforme vigenti
  • Uso: Antincendio
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC senza alogeni, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Presenta un puntale piatto e una bussola corta, adatto per conduttori di sezione AWG da 16 a 14. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento di qualità superiore e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CAP.HALOGEN FREE BLU PUNT.PIATTO 13 è un prodotto innovativo progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è completamente privo di alogeni, il che lo rende ideale per applicazioni in cui la sicurezza antincendio è una priorità. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione e la codifica dei cavi. La forma piatta del punto di collegamento assicura una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e moderne, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle normative vigenti.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

2,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Connettore halogen free blu punto piatto 13,3x2,5 per cablaggio industriale