Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M4
Cod. Produttore
GN-M4
Cod. EAN
8016692036939

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e stabile
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CEGN-M4
Capocorda da lastra con occhiello per sezione 6 mm², privo di isolamento, con forma della flangia anulare e bussola corta. Progettato per connessioni affidabili su conduttori con filettatura metrica M4, adatto per cavi AWG da 12 a 10. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La capocorda da lastra occhio sez. 6mmq V CEGN-M4 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa capocorda offre resistenza e durata nel tempo. Il design a occhio facilita l'installazione, garantendo una connessione salda e stabile. Ideale per applicazioni elettriche professionali, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 6mmq vite 4mm per elettrico professionale