Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M4/3
Cod. Produttore
RF-M4/3
Cod. EAN
8016692043890

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Con vite
  • Serie: CERF-M4/3
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda ad occhiello con vite di dimensione 4, caratterizzato da isolamento in PVC di colore rosso. Progettato per il collegamento di conduttori elettrici con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, presenta una flangia di forma anulare e una bussola corta. La filettatura di collegamento è metrica da 4 mm, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-M4/3 è un capocorda rosso ad occhiello con vite di alta qualità, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre una perfetta combinazione di robustezza e funzionalità. Il suo design intuitivo facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli il CERF-M4/3 per prestazioni ottimali e durature nel tuo progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rosso occhiello vite 4mm per connessioni elettriche industriali