Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGKY-M8
Cod. Produttore
GKY-M8
Cod. EAN
8016692571041

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda rinforzato
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazioni: elettriche robuste
  • Design: pratico e resistente
  • Installazione: facile
  • Serie: CEGKY-M8
  • Uso: progetti elettrici
Capocorda rinforzato con isolamento in materiale PA di colore giallo, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per filettature metriche M8, è adatto per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG. Questo accessorio garantisce un collegamento elettrico sicuro e stabile, offrendo resistenza e durata nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il CEGKY-M8, un capocorda rinforzato di alta qualità in un vivace colore giallo. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CEGKY-M8 per prestazioni superiori e una facile installazione.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato giallo vite 8mm per cablaggio elettrico