Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2.5.4
Cod. Produttore
2.5.4
Cod. EAN
8016692042756

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE2.5.4
  • Tensione: varia
  • Sezione cavo: 35 mmq
  • Materiale: rame stagnato
  • Tipo: capicorda occhiello
  • Applicazioni: messa a terra
  • Design: colletti sagomati
  • Controllo: fori ispezione
Capocorda per reti di terra con sezione da 35 mmq, privo di isolamento e dotato di flangia a forma anulare. La bussola presenta una forma lunga, con filettatura metrica da 16 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature senza isolamento aggiuntivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a occhiello per cavi in rame e i giunti non-isolati rappresentano una soluzione eccellente per la connessione sicura e affidabile di cavi in rame. Realizzati con rame elettrolitico stagnato e ricotto, questi componenti garantiscono la massima capacità di conduzione elettrica, essenziale per impianti efficienti e durevoli. Grazie alla qualità dei materiali e alla varietà di design disponibili, i capicorda non-isolati si adattano perfettamente a diverse applicazioni.

Varietà di Capicorda a occhiello per Ogni Applicazione
I capicorda per cavi in rame sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, forme e configurazioni, ideali per:
  • Connessioni di cavi di varia tensione
  • Applicazioni di messa a terra e in aria
  • Cablaggi in ambienti esterni e interni
  • Sistemi di alimentazione e distribuzione elettrica
Il conduttore è di facile introduzione grazie alla presenza di colletti con sagomatura interna. Alcuni modelli includono anche fori di ispezione, che permettono un controllo visivo della connessione, e patelle di diverse lunghezze, con uno o doppio foro.

Giunti Non-Isolati: Qualità e Funzionalità

I giunti per cavi di rame offrono ulteriori soluzioni per la connessione di conduttori. Disponibili in versioni testa-testa e parallele, sono progettati per semplificare il passaggio dei cavi grazie a: lunghezze e diametri variabili, estremità smussate, sistema di stop centrale.
Questi giunti sono particolarmente apprezzati per la loro resistenza e versatilità, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali e domestiche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

sezione nominale

35 ... 35 mm²

Produttore

Capicorda occhiello rame stagnato 35mmq reti terra industria