Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2.5.3
Cod. Produttore
2.5.3
Cod. EAN
8016692042831

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capicorda occhiello
  • Applicazioni: Reti da terra
  • Conduzione: Alta efficienza
  • Serie: CE2.5.3
  • Design: Colletti sagomati
  • Controllo: Fori ispezione
Capocorda progettato per reti di messa a terra, con sezione di 35 mmq. Realizzato senza isolamento, presenta una flangia di forma anulare e una bussola di forma lunga, ideale per garantire un collegamento sicuro e affidabile. La filettatura di collegamento metrica da 12 mm assicura un fissaggio stabile, mentre la struttura è adatta per conduttori non massicci. Questo componente elettrico è studiato per offrire resistenza e durabilità nelle applicazioni di terra, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda a occhiello per cavi in rame e i giunti non-isolati rappresentano una soluzione eccellente per la connessione sicura e affidabile di cavi in rame. Realizzati con rame elettrolitico stagnato e ricotto, questi componenti garantiscono la massima capacità di conduzione elettrica, essenziale per impianti efficienti e durevoli. Grazie alla qualità dei materiali e alla varietà di design disponibili, i capicorda non-isolati si adattano perfettamente a diverse applicazioni.

Varietà di Capicorda a occhiello per Ogni Applicazione
I capicorda per cavi in rame sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, forme e configurazioni, ideali per:
  • Connessioni di cavi di varia tensione
  • Applicazioni di messa a terra e in aria
  • Cablaggi in ambienti esterni e interni
  • Sistemi di alimentazione e distribuzione elettrica
Il conduttore è di facile introduzione grazie alla presenza di colletti con sagomatura interna. Alcuni modelli includono anche fori di ispezione, che permettono un controllo visivo della connessione, e patelle di diverse lunghezze, con uno o doppio foro.

Giunti Non-Isolati: Qualità e Funzionalità

I giunti per cavi di rame offrono ulteriori soluzioni per la connessione di conduttori. Disponibili in versioni testa-testa e parallele, sono progettati per semplificare il passaggio dei cavi grazie a: lunghezze e diametri variabili, estremità smussate, sistema di stop centrale.
Questi giunti sono particolarmente apprezzati per la loro resistenza e versatilità, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali e domestiche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

sezione nominale

35 ... 35 mm²

Produttore

Capocorda occhiello rame stagnato 35mmq reti terra industriale