Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-M6
Cod. Produttore
BN-M6
Cod. EAN
8016692036854

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Conduzione: Eccellente
  • Serie: CEBN-M6
  • Durata: Alta
Capocorda da lastra con occhiello ad anello di sezione 2,5 mm², progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di filettatura metrica M6 e forma anulare della flangia, garantisce un fissaggio sicuro e stabile. La bussola corta facilita l’installazione su conduttori di sezione compresa tra 16 e 14 AWG. Questo capocorda è privo di isolamento, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento diretto e robusto. Realizzato per offrire durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBN-M6 è un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con una sezione di 2,5 mmq, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Realizzato con materiali resistenti, il capocorda offre un'eccellente conduzione elettrica, assicurando prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 2,5mmq vite M6 connessioni elettriche industriali