Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M6
Cod. Produttore
RN-M6
Cod. EAN
8016692036748

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Design: Robusto e innovativo
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CERN-M6
Capocorda da lastra con occhiello, adatto per sezioni di 1,5 mm², con foro di collegamento metrico M6. La sua forma anulare e la bussola corta lo rendono ideale per connessioni elettriche sicure e compatte su conduttori di dimensioni AWG da 22 a 16. Progettato senza isolamento, garantisce una facile installazione e un contatto affidabile nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M6 è un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo fino a 1,5 mmq. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali in vari ambiti elettrici. Con il CERN-M6, ogni installazione elettrica può beneficiare di una soluzione pratica e duratura, perfetta per professionisti e appassionati del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 1,5mmq alta qualità elettrico