Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M10
Cod. Produttore
GN-M10
Cod. EAN
8016692036991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda da lastra occhio
  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: CEGN-M10
Capocorda da lastra con occhiello per sezione 6 mm², caratterizzato da una filettatura metrica M10. La forma anulare della flangia e la bussola corta garantiscono un collegamento sicuro e compatto. Progettato per l'uso con conduttori di sezione compresa tra 6 e 10 AWG, è privo di isolamento per facilitare l'installazione in impianti elettrici. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e durevole in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGN-M10 è una capocorda da lastra con occhio, progettata per sezioni di 6 mmq. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate in ogni situazione. Il design robusto e funzionale assicura un'installazione semplice e affidabile, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occhio 6mmq vite 10mm per impianti elettrici