Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M6
Cod. Produttore
GN-M6
Cod. EAN
8016692036953

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda da lastra occhio
  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Durata: Robusta costruzione
  • Applicazione: Professionale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEGN-M6
Capocorda da lastra con occhiello, sezione 6 mm², senza isolamento, con forma della flangia anulare e bussola corta. Progettato per collegamenti con filettatura metrica M6, adatto a conduttori con sezione AWG da 12 a 10. Questo accessorio elettrico garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e duraturo. La sua struttura compatta e la forma specifica lo rendono adatto a installazioni precise e resistenti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGN-M6 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per sezioni di 6 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una connessione sicura e affidabile per le vostre esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durata e prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con il CEGN-M6, potete contare su un componente essenziale per il vostro impianto elettrico, che unisce funzionalità e resistenza.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 6mmq vite 6mm impianti elettrici