Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M5
Cod. Produttore
GN-M5
Cod. EAN
8016692036946

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Materiale: resistente
  • Tipo: capocorda da lastra
  • Connessione: stabile e sicura
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CEGN-M5
Capocorda da lastra con occhiello, progettato per sezioni di 6 mm², caratterizzato da una flangia di forma anulare e una bussola corta. Adatto per collegamenti con filettatura metrica M5, ideale per conduttori di dimensioni AWG da 12 a 10. Realizzato senza isolamento, garantisce una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. La struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano prestazioni ottimali in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEGN-M5, una capocorda da lastra di alta qualità progettata per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente, questa capocorda è ideale per sezioni di 6 mmq, garantendo prestazioni superiori in ogni applicazione elettrica. Il design robusto e la finitura accurata assicurano una lunga durata e una facile installazione. Scegli il CEGN-M5 per un'eccellente conduzione elettrica e una connessione stabile nel tuo sistema.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occhio 6mmq vite 5mm per connessioni elettriche