Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M5
Cod. Produttore
RP-M5
Cod. EAN
8016692121451

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso vivace
  • Materiale: halogen free
  • Tipo: capocorda
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CERP-M5
  • Installazione: precisa e ordinata
  • Uso: professionale e hobbistico
  • Sicurezza: alta affidabilità
Capocorda con isolamento in policarbonato di colore rosso, privo di alogeni per garantire una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta, adatta per connessioni con filettatura metrica M5. Ideale per conduttori con sezione da 22 a 16 AWG, garantisce un collegamento affidabile e durevole in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e l’isolamento di alta qualità assicurano prestazioni ottimali e protezione contro cortocircuiti e dispersioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-M5 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, offre una maggiore sicurezza e sostenibilità. Il suo colore rosso vivace non solo lo rende facilmente identificabile, ma assicura anche un'installazione precisa e ordinata. Ideale per professionisti e appassionati, il CERP-M5 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nei propri progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Dimensione bullone (imperiale)

10

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso occhiello vite 5mm per elettrico