Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKY-M5
Cod. Produttore
RKY-M5
Cod. EAN
8016692568591

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda rinforzato
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazione: elettrica
  • Resistenza: eccezionale
  • Serie: CERKY-M5
  • Design: robusto
Capocorda rinforzato con isolamento in PA di colore rosso, dotato di flangia a forma anulare e bussola corta. Progettato per filettature metriche da 5 mm, adatto per conduttori con sezione AWG da 22 a 16. Ideale per connessioni elettriche sicure e durature, garantisce affidabilità e resistenza grazie ai materiali di alta qualità impiegati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKY-M5 è un capocorda rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e prestazioni affidabili. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un contatto elettrico ottimale. Grazie al suo design robusto, il CERKY-M5 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda rinforzato rosso occhio vite 5mm per impianti elettrici